K2 SYSTEMS - Kreuzverbinder - Climber 36/50 Solo Langloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003140
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786212996
Sonepar Artikelnummer
121004115
Hersteller Artikelnummer
2003140
Hersteller Typ
2003140
Hersteller Artikel Nr.:
2003140
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.035 kg


