K2 SYSTEMS - Kreuzverbinder - CrossRail Climber Set 62/90 inkl. MK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006042
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786203598
Sonepar Artikelnummer
120579264
Hersteller Artikelnummer
1006042
Hersteller Typ
1006042
Hersteller Artikel Nr.:
1006042
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.090 kg


