K2 SYSTEMS - Kreuzverbinder - SingleRail 63 Climber Set inkl. MK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001626
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206414
Sonepar Artikelnummer
120579265
Hersteller Artikelnummer
2001626
Hersteller Typ
2001626
Hersteller Artikel Nr.:
2001626
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
24.3 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.145 kg


