K2 SYSTEMS - Kreuzverbinder - SingleRail Climber 36/50 2er Set inkl. MK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003145
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213047
Sonepar Artikelnummer
120897987
Hersteller Artikelnummer
2003145
Hersteller Typ
2003145
Hersteller Artikel Nr.:
2003145
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
42 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.071 kg


