K2 SYSTEMS - Kurzschiene MiniRail MK2 Set inkl. Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004211
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.385 m
Breite - 85.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
4251786207954
Sonepar Artikelnummer
121014607
Hersteller Artikelnummer
2004211
Hersteller Typ
2004211
Hersteller Artikel Nr.:
2004211
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.385 m
Breite:
85.4 mm
Höhe:
28.4 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
0.836 mm³
Gewicht:
0.836 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.322 kg


