K2 SYSTEMS - Kurzschiene MultiRail 10 CSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004209
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.1 m
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204434
Sonepar Artikelnummer
121014605
Hersteller Artikelnummer
2004209
Hersteller Typ
2004209
Hersteller Artikel Nr.:
2004209
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.1 m
Breite:
39 mm
Höhe:
35 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Gewicht:
0.669 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.066 kg


