K2 SYSTEMS - Kurzschiene MultiRail 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002793
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.25 m
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786211005
Sonepar Artikelnummer
120579394
Hersteller Artikelnummer
2002793
Hersteller Typ
2002793
Hersteller Artikel Nr.:
2002793
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.25 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
1654.2 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2429.5 mm³
Gewicht:
0.5835 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.148 kg


