K2 SYSTEMS - L-Adapter SingleRail für Stockschrauben und Solarbef. M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002686
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786210343
Sonepar Artikelnummer
120632309
Hersteller Artikelnummer
2002686
Hersteller Typ
2002686
Hersteller Artikel Nr.:
2002686
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
55 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.054 kg


