K2 SYSTEMS - L-Adapter SingleRail Set für SingleRail an SolidHook DH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002683
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786210312
Sonepar Artikelnummer
120579507
Hersteller Artikelnummer
2002683
Hersteller Typ
2002683
Hersteller Artikel Nr.:
2002683
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.112 kg


