K2 SYSTEMS - Laminatendklemme Click 5.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002562
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201419
Sonepar Artikelnummer
121014592
Hersteller Artikelnummer
1002562
Hersteller Typ
1002562
Hersteller Artikel Nr.:
1002562
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
30.6 mm
Für Rahmenhöhe:
5 .. 6.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.084 kg


