K2 SYSTEMS - Laminatendklemme Click 5.0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005646
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786203345
Sonepar Artikelnummer
121014594
Hersteller Artikelnummer
1005646
Hersteller Typ
1005646
Hersteller Artikel Nr.:
1005646
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
100 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
30.6 mm
Für Rahmenhöhe:
5 .. 6.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.084 kg


