K2 SYSTEMS - Laminatendklemme Click 6.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000668
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200634
Sonepar Artikelnummer
120579508
Hersteller Artikelnummer
1000668
Hersteller Typ
1000668
Hersteller Artikel Nr.:
1000668
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30.6 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
100 mm
Für Rahmenhöhe:
6.8 .. 8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.083 kg


