K2 SYSTEMS - Laminatmittelklemme Click 5.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002561
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201402
Sonepar Artikelnummer
121014591
Hersteller Artikelnummer
1002561
Hersteller Typ
1002561
Hersteller Artikel Nr.:
1002561
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
25.1 mm
Tiefe:
45 mm
Für Rahmenhöhe:
5 .. 6.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.109 kg


