K2 SYSTEMS - Lastverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004782
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 75.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217007
Sonepar Artikelnummer
121312059
Hersteller Artikelnummer
2004782
Hersteller Typ
2004782
Hersteller Artikel Nr.:
2004782
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
75.2 mm
Höhe:
27.6 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.254 kg


