Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Lochband 17x0,8 mm, Rolle à 10 m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Lochband 17x0,8 mm, Rolle à 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005183

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 10000 mm

  • Höhe - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786217564

Sonepar Artikelnummer

121401715

Hersteller Artikelnummer

2005183

Hersteller Typ

2005183

Hersteller Artikel Nr.:

2005183

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

10000 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

0.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.848 kg

Lochband als Windverband bei GreenRoof 2.0. Lochband: 17x0,8 mm, Lochdurchmesser: 6,5 mm. Eine Rolle Lochband ist 10 Meter lang. Material: Edelstahl A2 (1.4301)