Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - MiniFive MK2 Stop Set

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - MiniFive MK2 Stop Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003379

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786205974

Sonepar Artikelnummer

121028696

Hersteller Artikelnummer

2003379

Hersteller Typ

2003379

Hersteller Artikel Nr.:

2003379

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.066 kg

Set aus zwei Innensechskantschrauben und zwei MK2, die MiniFive an der MiniRail MK2 fixieren. Material: Edelstahl