K2 SYSTEMS - Mittelklemme Solo, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005145
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 35.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202805
Sonepar Artikelnummer
121064305
Hersteller Artikelnummer
1005145
Hersteller Typ
1005145
Hersteller Artikel Nr.:
1005145
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
35.1 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.040 kg


