K2 SYSTEMS - Mittelklemme XS Solo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001892
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 28.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201099
Sonepar Artikelnummer
121064302
Hersteller Artikelnummer
1001892
Hersteller Typ
1001892
Hersteller Artikel Nr.:
1001892
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
28.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
25 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.021 kg


