K2 SYSTEMS - Modulaufständerung Dome 6.10 Peak

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004125
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4251786203291
Sonepar Artikelnummer
120932854
Hersteller Artikelnummer
2004125
Hersteller Typ
2004125
Hersteller Artikel Nr.:
2004125
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
186.4 mm
Tiefe:
122.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.300 kg


