K2 SYSTEMS - Modulaufständerung Dome 6.10 Peak LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004711
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 99.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216918
Sonepar Artikelnummer
121312055
Hersteller Artikelnummer
2004711
Hersteller Typ
2004711
Hersteller Artikel Nr.:
2004711
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
99.6 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
222.4 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.242 kg


