K2 SYSTEMS - Modulaufständerung Dome 6.15 Peak

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004174
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206278
Sonepar Artikelnummer
121014597
Hersteller Artikelnummer
2004174
Hersteller Typ
2004174
Hersteller Artikel Nr.:
2004174
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
281 mm
Tiefe:
161.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.411 kg


