K2 SYSTEMS - Modulaufständerung Dome Zero Peak

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003123
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
4251786212866
Sonepar Artikelnummer
120961907
Hersteller Artikelnummer
2003123
Hersteller Typ
2003123
Hersteller Artikel Nr.:
2003123
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
71.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.085 kg


