K2 SYSTEMS - Modulstütze MiniFive MK2 End

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004213
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204977
Sonepar Artikelnummer
121023958
Hersteller Artikelnummer
2004213
Hersteller Typ
2004213
Hersteller Artikel Nr.:
2004213
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
90 mm
Höhe:
186.5 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.329 kg


