Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Modultragelement Dome 6.10 SD

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003243

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786213948

Sonepar Artikelnummer

120932847

Hersteller Artikelnummer

2003243

Hersteller Typ

2003243

Hersteller Artikel Nr.:

2003243

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

48.4 mm

Tiefe:

82 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.085 kg

Vorderes Modultragelement für das Dome 6.10 System. Material: Aluminium