K2 SYSTEMS - Modultragelement Dome 6.15 SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004175
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206285
Sonepar Artikelnummer
121014598
Hersteller Artikelnummer
2004175
Hersteller Typ
2004175
Hersteller Artikel Nr.:
2004175
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
53.3 mm
Tiefe:
82.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.095 kg


