K2 SYSTEMS - MultiAngle Obergurt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002054
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 1.45 m
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786207411
Sonepar Artikelnummer
120579392
Hersteller Artikelnummer
2002054
Hersteller Typ
2002054
Hersteller Artikel Nr.:
2002054
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
1.45 m
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Gewicht:
1.034 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.495 kg


