Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - MultiAngle Strebe 30°

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002056

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 0.73 m

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786207435

Sonepar Artikelnummer

120579390

Hersteller Artikelnummer

2002056

Hersteller Typ

2002056

Hersteller Artikel Nr.:

2002056

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

0.73 m

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Gewicht:

1.055 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.756 kg

Strebe 30° für das MultiAngle System Aluminium 60x40x4 mm, Länge 730 mm