Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - MultiAngle Windverband 30x30x3, 1,50m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - MultiAngle Windverband 30x30x3, 1,50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000002

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.5 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786204151

Sonepar Artikelnummer

121087548

Hersteller Artikelnummer

2000002

Hersteller Typ

2000002

Hersteller Artikel Nr.:

2000002

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.5 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Gewicht:

0.48 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.720 kg

Windverband für das K2 MultiAngle System. Aluminium L-Profil 30x30x3, 1,50m.