Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - MultiAngle Zubehör Set

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - MultiAngle Zubehör Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002082

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786207497

Sonepar Artikelnummer

120579388

Hersteller Artikelnummer

2002082

Hersteller Typ

2002082

Hersteller Artikel Nr.:

2002082

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.570 kg

Zubehör Set für das K2 MultiAngle System. Ein Set pro Dreieck notwendig. Set besteht aus: 3x 1001643 – MK2, 3x 2002052 – MultiAngle L-Angle, 2x 2003140- Climber 36/50, 10x 2001732 – Zylinderkopfschraube M8x25, 6x 1000043 – Bundmutter M8