K2 SYSTEMS - MultiRail 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004868
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.15 m
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217182
Sonepar Artikelnummer
121371189
Hersteller Artikelnummer
2004868
Hersteller Typ
2004868
Hersteller Artikel Nr.:
2004868
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.15 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Gewicht:
0.0886 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.089 kg


