K2 SYSTEMS - MultiRail Hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004704
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.15 m
Breite - 40.2 mm
Höhe - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217366
Sonepar Artikelnummer
121371183
Hersteller Artikelnummer
2004704
Hersteller Typ
2004704
Hersteller Artikel Nr.:
2004704
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.15 m
Breite:
40.2 mm
Höhe:
0.1 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.2546 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.255 kg
Die MultiRail High ist eine Kurzschiene mit erhöhter Aufbauhöhe für eine bessere Hinterlüftung der Module. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Trapezblecheindeckungen. Länge: 150 mm, Höhe 100 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM.


