K2 SYSTEMS - MultiRail Hoch CSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004706
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.15 m
Breite - 39.3 mm
Höhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217373
Sonepar Artikelnummer
121371184
Hersteller Artikelnummer
2004706
Hersteller Typ
2004706
Hersteller Artikel Nr.:
2004706
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.15 m
Breite:
39.3 mm
Höhe:
103 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.2357 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.236 kg
Die MultiRail High CSM ist eine Kurzschiene mit erhöhter Aufbauhöhe für eine bessere Hinterlüftung der Module. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Wellblecheindeckungen. Länge: 150 mm, Höhe 100 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM.


