K2 SYSTEMS - N-Rack Kit für die Anbindung an Gabionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005110
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217472
Sonepar Artikelnummer
121388927
Hersteller Artikelnummer
2005110
Hersteller Typ
2005110
Hersteller Artikel Nr.:
2005110
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
400 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.490 kg


