K2 SYSTEMS - N-Rack Kit für die Anbindung an Rammfundamente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005113
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - sonstige
Breite - 121.6 mm
Höhe - 80.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217489
Sonepar Artikelnummer
121388928
Hersteller Artikelnummer
2005113
Hersteller Typ
2005113
Hersteller Artikel Nr.:
2005113
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Breite:
121.6 mm
Höhe:
80.9 mm
Tiefe:
2300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73084000
Gewicht:
25.450 kg


