K2 SYSTEMS - Omega Kabel Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005394
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786203109
Sonepar Artikelnummer
120579396
Hersteller Artikelnummer
1005394
Hersteller Typ
1005394
Hersteller Artikel Nr.:
1005394
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
22 mm
Höhe:
26.7 mm
Tiefe:
14.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


