K2 SYSTEMS - Optimiser Clip K2 OptiClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005062
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217465
Sonepar Artikelnummer
121401710
Hersteller Artikelnummer
2005062
Hersteller Typ
2005062
Hersteller Artikel Nr.:
2005062
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
14.8 mm
Tiefe:
86.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


