K2 SYSTEMS - RailUp Set - Erhöhung der Module für optimale Hinterlüftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003191
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786213450
Sonepar Artikelnummer
120836652
Hersteller Artikelnummer
2003191
Hersteller Typ
2003191
Hersteller Artikel Nr.:
2003191
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
43.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.156 kg


