Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Rundfalzklemme

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2001853

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786206841

Sonepar Artikelnummer

120579412

Hersteller Artikelnummer

2001853

Hersteller Typ

2001853

Hersteller Artikel Nr.:

2001853

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Nein

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.142 kg

Blechfalzklemme mit Rundloch zum Befestigen der K2 SolidRail auf Blechfalzdächern mit Rundfalz. Material: Edelstahl A2