Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Rundfalzklemme S-5!

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000888

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786200702

Sonepar Artikelnummer

120579413

Hersteller Artikelnummer

1000888

Hersteller Typ

1000888

Hersteller Artikel Nr.:

1000888

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Nein

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.119 kg

S-5! Blechfalzklemme zum Befestigen der K2 SolidRail auf Kalzipdächern mit gerundetem Falzabschluss. Zweiteilige Konstruktion mit Passteil. Inkl. Madenschraube. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Aluminium