K2 SYSTEMS - S-Dome 6.10 Windableitung lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003250
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 2204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786214013
Sonepar Artikelnummer
120759810
Hersteller Artikelnummer
2003250
Hersteller Typ
2003250
Hersteller Artikel Nr.:
2003250
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
2204 mm
Höhe:
115.1 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.147 kg


