K2 SYSTEMS - S-Dome 6.10 Windableitung LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004167
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 1253.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786204335
Sonepar Artikelnummer
120973042
Hersteller Artikelnummer
2004167
Hersteller Typ
2004167
Hersteller Artikel Nr.:
2004167
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
1253.5 mm
Höhe:
115.1 mm
Tiefe:
0.75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.218 kg


