K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windableitung extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004181
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 2450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786203260
Sonepar Artikelnummer
121014603
Hersteller Artikelnummer
2004181
Hersteller Typ
2004181
Hersteller Artikel Nr.:
2004181
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
2450 mm
Höhe:
209.6 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.628 kg


