K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windableitung kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004179
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 1853 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786203154
Sonepar Artikelnummer
121014601
Hersteller Artikelnummer
2004179
Hersteller Typ
2004179
Hersteller Artikel Nr.:
2004179
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
1853 mm
Höhe:
209.6 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.491 kg


