K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windableitung lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004180
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 2204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786203253
Sonepar Artikelnummer
121014602
Hersteller Artikelnummer
2004180
Hersteller Typ
2004180
Hersteller Artikel Nr.:
2004180
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
2204 mm
Höhe:
209.6 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.160 kg


