K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windableitung LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004183
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 1253.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204137
Sonepar Artikelnummer
121014604
Hersteller Artikelnummer
2004183
Hersteller Typ
2004183
Hersteller Artikel Nr.:
2004183
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
1253.5 mm
Höhe:
209.6 mm
Tiefe:
0.75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.300 kg


