K2 SYSTEMS - Schienenverbinder InsertionRail 2.0 , schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004322
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215324
Sonepar Artikelnummer
121150322
Hersteller Artikelnummer
2004322
Hersteller Typ
2004322
Hersteller Artikel Nr.:
2004322
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.088 kg


