K2 SYSTEMS - Schienenverbinder InsertionRail, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002765
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786210831
Sonepar Artikelnummer
120579360
Hersteller Artikelnummer
2002765
Hersteller Typ
2002765
Hersteller Artikel Nr.:
2002765
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
100 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
31.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.070 kg


