K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set 195 Dome 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004123
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201518
Sonepar Artikelnummer
120906013
Hersteller Artikelnummer
2004123
Hersteller Typ
2004123
Hersteller Artikel Nr.:
2004123
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
195 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.205 kg
Wenn Lager leer, bitte Ersatz-Artikel verwenden!
Schienenverbinder Set als Verbindungselement zwischen zwei K2 Dome 6 Base Sets. Inklusiv Zubehör und Potenzialausgleich. Material: Aluminium, Edelstahl

