K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set BasicRail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003571
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786201792
Sonepar Artikelnummer
120579461
Hersteller Artikelnummer
1003571
Hersteller Typ
1003571
Hersteller Artikel Nr.:
1003571
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
150 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.052 kg


