K2 SYSTEMS - Schienenverbinder Set BasicRail und FlatRail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006039
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786203574
Sonepar Artikelnummer
120579403
Hersteller Artikelnummer
1006039
Hersteller Typ
1006039
Hersteller Artikel Nr.:
1006039
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
51 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.250 kg


